Tapón para burlete de puerta, tipo 1

Ref.: 0501101204
Ver todas las versiones

GRAMPA BURLETE DE PUERTA CAPO A1/Q5/

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA BURLETE DE PUERTA CAPO A1/Q5/
Tapón para burlete de puerta, tipo 1
producto apto para orificios oblongos
Sirve como tapón de fijación para burletes de puertas y ventanas
  • La brida del tapón se monta previamente en el burlete.
  • Para montar el tapón, basta con presionarlo.

Burletes de puerta y ventana


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.70 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

5.50 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Longitud de la cabeza

17.00 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1H0823717
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

7.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.180 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,60-4,80 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,50-0,70 mm
Más Información

Catálogo General

0501101204

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top