Fijación de cierre giratorio

Ref.: 0501101300
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-SWIVSEAL-PLA-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-VW/AUDI-SWIVSEAL-PLA-BLACK
Fijación de cierre giratorio

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

16.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

4.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

10.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

4A0805121C
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

24.30 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

9.90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9,90-10,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

10,00-16,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501101300

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top