Grapa de chapa

Ref.: 05004080
Ver todas las versiones

MP-UNI-SHEETNUT-(ZN)-SELFLOCKING

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-UNI-SHEETNUT-(ZN)-SELFLOCKING
Grapa de chapa
con vástago roscado
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Fácil de montar y retirar
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
  • Par de apriete alto

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


No se indica la tolerancia de rosca 6H a través del revestimiento

Distancia máxima entre el centro del agujero y el borde

11.70 mm
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el borde

11.50 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.00 mm
Más Información

Distancia mínima entre el centro del agujero y el borde

11.30 mm
Más Información

Material

Acero C45
Más Información

Superficie

A0A
Más Información

Longitud

23.80 mm
Más Información

Anchura

16.00 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6740771, 4852244
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.70 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Rango de agarre máximo

4.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,70-4,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,70-4,00 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre el centro del agujero y el bor

11,30-11,70 mm
Más Información

Catálogo General

05004080

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf
Scroll to top