Remache de plástico sin pasador, tipo S

Ref.: 05007734
Ver todas las versiones

AIR MP-TOYOTA-PLUG-PLA-BLACK-D15,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-TOYOTA-PLUG-PLA-BLACK-D15,0
Remache de plástico sin pasador, tipo S
Instalación rápida y fácil a presión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

3.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

3.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

LexusToyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9046709084
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6-6 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,50-3,00 mm
Más Información

Catálogo General

05007734

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top