Remache roscado

Ref.: 0501130053
Ver todas las versiones

AIR MP-TOYOTA-SCREWRIVET-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-TOYOTA-SCREWRIVET-BLACK
Remache roscado
con hendidura en forma de cruz, abierto
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.80 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

2.15 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.80 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.90 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9046706198
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

13.90 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

ubicación de montaje

Varios
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,60-5,80 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,90-5,80 mm
Más Información

Catálogo General

0501130053

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top