Remache de plástico sin pasador, tipo S

Ref.: 0501130001
Ver todas las versiones

MP-TOYOTA-RIVET-PLA-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-TOYOTA-RIVET-PLA-BLACK
Remache de plástico sin pasador, tipo S
Instalación rápida y fácil a presión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

3.60 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

12.90 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

1.80 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.40 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.90 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

LexusToyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9046708030
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

9.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,30-7,40 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,80-3,60 mm
Más Información

Catálogo General

0501130001

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top