Grapa de chapa de plástico, tipo S

Ref.: 05007793
Ver todas las versiones

AIR MP-TOYOTA-INSERTNUT-PLA-BLACK

Descripción

AIR MP-TOYOTA-INSERTNUT-PLA-BLACK
Grapa de chapa de plástico, tipo S
Protegido contra la corrosión por contacto, ya que no se produce contacto directo con componentes metálicos.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

12.00 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.00 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

30.00 mm
Más Información

Anchura

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

LexusToyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.00 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,2 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

5387914010
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.294 g
Más Información

Altura

15.70 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

30,00 x 20,00 x 15,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,00-2,00 mm
Más Información

Catálogo General

05007793
Scroll to top