Remache a presión

Ref.: 0501136003
Ver todas las versiones

MP-SUZUKI-IMPACTRIVET-GREY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-SUZUKI-IMPACTRIVET-GREY
Remache a presión
sin tapón
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos

  • Para el montaje: Presionar la grapa
  • Para la extracción: Volver a presionar la grapa

Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente


Uniones de chapa de metal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

3.50 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Suzuki
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

09409073085EE
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

21.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,00-7,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-3,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501136003

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top