Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3

Ref.: 0501121130
Ver todas las versiones

GRAMPA FRISOS AIRCROSS/308/DUSTER/OR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA FRISOS AIRCROSS/308/DUSTER/OR
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3
Pata dividida en dos con tapón de cabeza redonda
  • Se premonta en el guarnecido y, a continuación, se inserta en el orificio correspondiente del componente de base.
  • Permite la compensación de tolerancias
  • Se puede extraer el guarnecido
  • También sirve a modo de sello

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.47 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Cabeza del rango de agarre

2.70 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.30 mm
Más Información

Longitud

18.00 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

13.00 mm
Más Información

Anchura

12.60 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.00 mm
Más Información

Color

Neutro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiCitroënPeugeotRenaultSkodaVolkswagenVolvo
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.62 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8E9867299, 7701056846, 30648141, 6991S6
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.80 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,20-8,30 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,62-1,47 mm
Más Información

Catálogo General

0501121130

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top