Grapa de plástico, tipo 5

Ref.: 0501121111
Ver todas las versiones

MP-PSA-COVERPLUG-CITRPEUG-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-PSA-COVERPLUG-CITRPEUG-BLACK
Grapa de plástico, tipo 5
Forma de abeto estrecho

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënMercedes-BenzOpel/VauxhallPeugeot
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

94530432, 7518C0, 4805252, A0009881128, 94530432
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarroceríaInteriorVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,30-6,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-8,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501121111

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top