Clip para guarnecido

Ref.: 0501103085
Ver todas las versiones

MP-OPEL-CLAMP-TRIMSTRIP-BLIND-WH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-OPEL-CLAMP-TRIMSTRIP-BLIND-WH
Clip para guarnecido
Para la fijación de insignias y guarnecidos

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.80 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

1.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.00 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

174854, 90481595
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

9.20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.715 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9,20-9,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-0,80 mm
Más Información

Catálogo General

0501103085

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top