Tuerca rápida de chapa

Ref.: 05005950
Ver todas las versiones

MP-MB-NUT-COVERING-DASHBOARD-M6

Descripción

MP-MB-NUT-COVERING-DASHBOARD-M6
Tuerca rápida de chapa
con tuerca soldada
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
  • Par de apriete alto

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

10.00 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.50 mm
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

A3A
Más Información

Longitud

26.50 mm
Más Información

Anchura

18.00 mm
Más Información

Formulario

T
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.60 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0019900091
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.60 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

1.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.120 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,60-1,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,60-1,50 mm
Más Información

Catálogo General

05005950
Scroll to top