Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.00 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.30 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.20 mm |
Longitud |
19.60 mm |
Diámetro del núcleo |
5.90 mm |
Anchura |
17.60 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.20 mm |
Color |
Verde |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-Benz |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0079889978 |
Longitud debajo de la cabeza |
16.50 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,00 mm |
Catálogo General |
0501104108 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |