Grapa de plástico, tipo 1

Ref.: 0500132300
Ver todas las versiones

AIR MP-MB-CLIP-FIRTREE-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-MB-CLIP-FIRTREE-BLACK
Grapa de plástico, tipo 1
Para la conexión de chapas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

22.50 mm
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Altura de la cabeza

4.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

30.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzRenault
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

7.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0019971386, 5000355136, A0009974886
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

30.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,00-7,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

7,50-22,50 mm
Más Información

Catálogo General

0500132300

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top