Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
2 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.3 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.8 mm |
Diámetro del núcleo |
5.9 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.2 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Grosor mínimo del accesorio |
0.9 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0089880978 |
Longitud debajo de la cabeza |
15.9 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.990 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,6-8,8 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,9-2 mm |
Catálogo General |
0501104045 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |