Remache de plástico sin pasador, tipo 3

Ref.: 0500789006
Ver todas las versiones

AIR MP-MAZDA-PLUG-PLA-BLACK-HDD14,0

Descripción

AIR MP-MAZDA-PLUG-PLA-BLACK-HDD14,0
Remache de plástico sin pasador, tipo 3
Base redondeada, grosor reducido del accesorio

Ahorro de tiempo y dinero

Fijación rápida y sencilla con presión

Asentamiento firme en el componente


  • Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

  • Orificios pequeños y cargas reducidas

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.45 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

1.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mazda
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

992640531B
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.20 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,00-6,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,00-4,45 mm
Más Información
Scroll to top