Remache a presión

Ref.: 0501131004
Ver todas las versiones

AIR MP-MAZDA-IMPACTRIVET-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-MAZDA-IMPACTRIVET-BLACK
Remache a presión
con tapa, cónico
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje sencillo

También se puede colocar a mano

Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente


Uniones de chapa de metal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.0 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

1.45 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.0 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.95 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mazda
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.70 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

B46768AC3
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.880 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,0-6,0 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,70-1,0 mm
Más Información

Catálogo General

0501131004

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top