Montaje y desmontaje sencillo
También se puede colocar a mano
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Uniones de chapa de metal
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Grosor de accesorio máximo |
3.50 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
2.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.10 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.30 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Honda |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
91503SZ5003, 91514sp1003 |
Longitud debajo de la cabeza |
20.80 mm |
ubicación de montaje |
Paragolpes delantero |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.300 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,90-8,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-3,50 mm |
Catálogo General |
0501129014 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |