Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.00 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.10 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.40 mm |
Longitud |
18.00 mm |
Diámetro del núcleo |
5.50 mm |
Anchura |
18.50 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.20 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
6176723, 6117693 |
Longitud debajo de la cabeza |
18.00 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.960 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,40 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,00 mm |
Catálogo General |
0501102024 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |