Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
17 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
2 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Grosor mínimo del accesorio |
2 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
52201964201 |
Longitud debajo de la cabeza |
25 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501105121 |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |