Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
2.00 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
4.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
20.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
MINI |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
51481915964 |
Longitud debajo de la cabeza |
11.00 mm |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
ubicación de montaje |
Interior |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,00-7,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-2,00 mm |
Catálogo General |
0501105086 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |