Material |
BRS |
Diseño |
Anillo de goma |
Tamaño nominal del anillo para freno |
18 x 22 mm/17 x 21 mm |
Diámetro nominal |
16.000 mm |
Diámetro exterior |
22.0 mm |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.900 g |
Diámetro interno |
17.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04641822 |