Brida de cable

Ref.: 05022611
Ver todas las versiones

BRIDA NYLON TRANS 4,8X198 SUJEC M4,8

Descripción

BRIDA NYLON TRANS 4,8X198 SUJEC M4,8
Brida de cable
de poliamida con lengüeta metálica y lazo de fijación
Alta fuerza de tracción y resistencia a la temperatura, ideal para una amplia gama de aplicaciones

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

198 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

45 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

4.8 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.725 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

3,5-45 mm
Más Información

Catálogo General

05022611
Scroll to top