Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816208
Ver todas las versiones

BORNE (4-7MM) (6-7MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BORNE (4-7MM) (6-7MM)
Pinza de sujeción de tipo SRV
Elemento de unión para la fijación de tuberías y tubos vacíos a vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

7 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

6-7 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4-7 mm
Más Información

Catálogo General

0971816208

Ficha Técnica

32408214.pdf
Scroll to top