Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Diámetro máximo del cable |
9 mm |
Superficie |
ZNZ |
Diámetro mínimo del cable |
8 mm |
Rango de agarre mínimo |
4 mm |
Rango de agarre máximo |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.000 g |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
8-9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
4-7 mm |
Catálogo General |
0971816209 |
Ficha Técnica |
32408214.pdf |