Para materiales de hasta 40 HRC.
Material |
ST |
Longitud |
610 mm |
Capacidad de corte máx. del diámetro de alambre en acero de |
8 mm |
Capacidad de corte máx. del diámetro de alambre en acero de |
9 mm |
Material de la empuñadura |
PVC |
Código del sistema armonizado |
82034000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2835.000 g |
Catálogo General |
071406610 |