Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110/37 A

Ref.: F028138713
Ver todas las versiones

BISAGRA 37 GRADOS SOLAPADA TIOMOS ATO.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA 37 GRADOS SOLAPADA TIOMOS ATO.
Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110/37 A
Con amortiguación integrada, tres ajustes de amortiguación disponibles
  • Para armarios cónicos de 37°
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo de rosca
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Uniones prácticamente perfectas

Disponible en tres diseños:

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Se puede utilizar para los armarios angulares

37 grados
Más Información

Ángulo acodado

37 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Catálogo General

F028138713

Ficha Técnica

32407038.pdf

Ficha Técnica

32407039.pdf
Scroll to top