Adaptador de extracción

Ref.: 0691500163
Ver todas las versiones

AY-ADAPTER-DRSA-RD-CONVEX-32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPTER-DRSA-RD-CONVEX-32MM
Adaptador de extracción
Adaptador para PinPuller, Minifter, Dent Lifter y Maxifter, para eliminar abolladuras sin dañar la pintura

Rango de aplicaciones

Para la extracción de las abolladuras con la palanca de extr
Más Información

Formulario

EsféricoRedondo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 g
Más Información

Catálogo General

0691500163

Ficha Técnica

32409153.pdf
Scroll to top