Longitud |
170 mm |
Dispositivo portaherramientas |
3/8-pulgadas cuadrado exterior |
Consumo de aire |
90 l/min |
Tipo de rosca |
R |
Nivel de presión acústica |
88 dB |
Diámetro nominal en pulgadas |
1/4 in |
Par máximo |
40 Nm |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
742.000 g |
Presión funcionamiento |
6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07038380 |