Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
6.2 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
7.8 mm |
Diámetro nominal |
70 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
74.5 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
70 mm |
Peso del producto (por artículo) |
17.400 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
73 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
043970 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |