Anillo de freno

Ref.: 046416 22
Ver todas las versiones

ARN.EST-LT-16X22-U.GOMA-15X19

Descripción

ARN.EST-LT-16X22-U.GOMA-15X19
Anillo de freno
Pieza de latón con caucho

Frenos neumáticos y tornillos de freno de camiones


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

BRS
Más Información

Diseño

Anillo de goma
Más Información

Tamaño nominal del anillo para freno

16 x 22 mm/15 x 19 mm
Más Información

Diámetro nominal

15 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.070 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Catálogo General

04641622
Scroll to top