Chaveta, perfil alto

Ref.: 040605516
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-A-A4-5X5X16

Descripción

CHAVE.-DIN6885-A-A4-5X5X16
Chaveta, perfil alto
DIN 6885, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma A

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.040 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top