Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8
Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12.200 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
2.1 mm |
Diámetro exterior |
21.1 mm |
DIN |
128 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.500 g |
Diámetro interno |
12.2 mm |
Altura |
3.65 mm |
Normas |
DIN 128 |
Catálogo General |
044180012 |