Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
3.8 mm |
Formulario |
JV |
Anchura de ojo |
3.8 mm |
Diámetro nominal |
38 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
40.8 mm |
Otro estándar |
WN 439 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
38 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.400 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
40 mm |
Normas |
WN 439 |
Catálogo General |
0439138 |