Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.3 mm |
Formulario |
JK |
Anchura de ojo |
3.9 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
21.5 mm |
DIN |
984 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.850 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
21 mm |
Normas |
DIN 984 |
Catálogo General |
0439320 |