Anillo Seeger Interior

Ref.: 043932 15
Ver todas las versiones

ASEG-DIN472-JS-32X1,5

Descripción

ASEG-DIN472-JS-32X1,5
Anillo Seeger Interior
Para forma de orificio JS de banda elástica de acero DIN 472 JS

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura

3.4 mm
Más Información

Formulario

JS
Más Información

Anchura de ojo

5.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

34.4 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.580 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

33.7 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información

Catálogo General

04393215
Scroll to top