Material |
SPGST |
Superficie |
FLZ |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
7.2 mm |
Formulario |
J |
Anchura de ojo |
8.6 mm |
Diámetro nominal |
85 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
90.5 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
85 mm |
Peso del producto (por artículo) |
31.590 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
88.5 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
043985309 |