Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
SPGST |
Superficie |
FLZNC |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.3 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
3.8 mm |
Diámetro nominal |
17 mm |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Grosor |
1 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.860 g |
Diámetro interno |
15.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
16.2 mm |
Normas |
DIN 471 |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
480 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Catálogo General |
043817109 |