Anclaje para perfiles huecos

Ref.: 04858102
Ver todas las versiones

ANCLAJE BOX BOLT ZN M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE BOX BOLT ZN M10
Anclaje para perfiles huecos
BoxBolt®
Acero cincado, pasivado en azul (A2K). Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1.

La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El anclaje para perfil hueco solo está aprobado para un único uso.


Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para la instalación.


Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El anclaje es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.


No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar anclajes para perfiles huecos, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.

Longitud del tornillo

70 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

43 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud mínima del agarre

19 mm
Más Información

Grosor del collar

7 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

15 mm
Más Información

Diámetro del manguito

17.5 mm
Más Información

Par de apriete

45 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

24 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.750 g
Más Información

Longitud del manguito

60 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

19-43 mm
Más Información

Catálogo General

04858102

Ficha Técnica

32406438.pdf
Scroll to top