Anillo de freno

Ref.: 046414 18
Ver todas las versiones

AN-MS-14X18-U.GOMA-12X16

Descripción

AN-MS-14X18-U.GOMA-12X16
Anillo de freno
Pieza de latón con caucho

Frenos neumáticos y tornillos de freno de camiones


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

BRS
Más Información

Diseño

Anillo de goma
Más Información

Tamaño nominal del anillo para freno

14 x 18 mm/12 x 16 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Catálogo General

04641418
Scroll to top