Anillo de freno

Ref.: 046412 16
Ver todas las versiones

AN-MS-12X16-U.GOMA-10X14

Descripción

AN-MS-12X16-U.GOMA-10X14
Anillo de freno
Pieza de latón con caucho

Frenos neumáticos y tornillos de freno de camiones


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

BRS
Más Información

Diseño

Anillo de goma
Más Información

Tamaño nominal del anillo para freno

12 x 16 mm/10 x 14 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.470 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Catálogo General

04641216
Scroll to top