Arandela de seguridad

Ref.: 04470112
Ver todas las versiones

AN-DIN7980-A2-D12,2

Descripción

AN-DIN7980-A2-D12,2
Arandela de seguridad
DIN 7980, acero inox. A2, sin recubr., p. tornillo cbz. cilínd.

Especialmente adecuado para el avellanado del tornillo

  • En combinación con las cabezas pequeñas de los tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior (DIN 84, 85, 912)
  • Diámetro exterior menor en comparación con las unidades DIN 127

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.200 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

7980
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.050 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Altura

5.9 mm
Más Información

Normas

DIN 7980
Más Información

Catálogo General

04470112
Scroll to top