Anillo sellador, fibra vulcanizada, forma A

Ref.: 046512219
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-F.VUL-A-12X19X1,5

Descripción

AN-DIN7603-F.VUL-A-12X19X1,5
Anillo sellador, fibra vulcanizada, forma A

Las arandelas de sellado de fibra vulcanizada son resistentes a aceites minerales, grasas y ácidos débiles, alcoholes, cetonas, ésteres e hidrocarburos clorados, y se caracteriza por una mala conductividad eléctrica (aislamiento). Se utilizan preferentemente en todas las cañerías y tuberías de agua.


Al utilizar arandelas de sellado, se debe tener en cuenta que las dimensiones se refieren tanto al diámetro interno como al externo. Si la arandela del tamaño correcto no está disponible, seleccione la arandela en función del diámetro interno: por ejemplo, una arandela de 10 × 12 se puede sustituir por una arandela de 10 × 14 o incluso por una de 10 × 16.

Material

FBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

12.000 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

18.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

12 x 19 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.284 g
Más Información

Presión funcionamiento

20 bar
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

15 mm
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top