Anillo sellador, fibra vulcanizada, forma A

Ref.: 046510 16
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-F.VUL-A-10X16X1

Descripción

AN-DIN7603-F.VUL-A-10X16X1
Anillo sellador, fibra vulcanizada, forma A

Las arandelas de sellado de fibra vulcanizada son resistentes a aceites minerales, grasas y ácidos débiles, alcoholes, cetonas, ésteres e hidrocarburos clorados, y se caracteriza por una mala conductividad eléctrica (aislamiento). Se utilizan preferentemente en todas las cañerías y tuberías de agua.


Al utilizar arandelas de sellado, se debe tener en cuenta que las dimensiones se refieren tanto al diámetro interno como al externo. Si la arandela del tamaño correcto no está disponible, seleccione la arandela en función del diámetro interno: por ejemplo, una arandela de 10 × 12 se puede sustituir por una arandela de 10 × 14 o incluso por una de 10 × 16.

Material

FBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Diámetro nominal

10.000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 1/8 pulgada
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 010106
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

10 x 1 pulgada
Más Información

Diámetro exterior

15.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 x 16 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.130 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04651016

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top