AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-12X16

Ref.: 046201216
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-12X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-12X16

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin amianto, paquete plano
Más Información

Formulario

C
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

VW/Audi: N.013 853.2
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

12 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

12 x 16 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.590 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046201216

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf
Scroll to top