Anillo sellador, cobre, pulg., forma A

Ref.: 04608 142
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-8X14X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-A-8X14X2
Anillo sellador, cobre, pulg., forma A
H 2 mm

Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.


Al utilizar arandelas de sellado, se debe tener en cuenta que las dimensiones se refieren tanto al diámetro interno como al externo. Si la arandela del tamaño correcto no está disponible, seleccione la arandela en función del diámetro interno: por ejemplo, una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16.

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

13.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

8 x 14 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.450 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04608142

Ficha Técnica

32406675.pdf
Scroll to top