Caja de conexiones VDE Q4

Ref.: 097505046
Ver todas las versiones

CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40

Descripción

CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40
Caja de conexiones VDE Q4
Con solapas de fijación externas

Para instalación protegida (interior)


Para suspensión de lámparas de techo

Número de entradas de cable

4 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85389099990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.960 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

56 x 40 x 23 mm
Más Información
Scroll to top