Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
10 mm |
Altura del embudo insertable |
4 mm |
Diámetro interno del embudo de inserción |
1.8 mm |
Diámetro interior del manguito |
0.75 mm |
Color |
Violeta |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.25 mm |
Sección transversal del hilo |
0.25 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.037 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Longitud del manguito |
6 mm |
Catálogo General |
0557100252 |
Ficha Técnica |
32408120.pdf |