Dispensador de cable KAW 2

Ref.: 09758102
Ver todas las versiones

ABROLLGER-KAW2

Descripción

ABROLLGER-KAW2
Dispensador de cable KAW 2
Estructura de base para husillo 1 (bobinas de cable y conductos eléctricos flexibles) o husillo 2 (enrolladores de cable)
  • Disco giratorio de rodadura suave montado sobre cojinete
  • Soporte antideslizante de cuatro patas

Solo consta del armazón de base. Debe pedir el husillo correspondiente por separado.

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

560 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Color

NegroRojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso

7 kg
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

85043180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7100.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

09758102
Scroll to top