Abrazaderas de una oreja con aro

Ref.: 0541210
Ver todas las versiones

ABRAZADERA DE PRESION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA DE PRESION
Abrazaderas de una oreja con aro
Altura total baja para conexiones en los lugares más estrechos

Altura total baja; rango de fijación reducido

Instalación precisa, incluso en espacios estrechos


Sistemas de conductos de combustible, tuberías de transporte neumático, airbags, agua de refrigeración/calefacción, sujeción/fijación, sistemas hidráulicos de aceite y a baja presión


El diámetro externo de la manguera montada en el conector debe ser, aproximadamente, un valor medio del rango de la abrazadera.

Material

1,4307
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

9.2 mm
Más Información

Diámetro

21.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

18.0 mm
Más Información

Material del anillo insertable

1,4307
Más Información

Rango de agarre máximo

20.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.552 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

18,0-20,3 mm
Más Información

Catálogo General

0541210

Ficha Técnica

32406662.pdf
Scroll to top